Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik Spitzzange INOX gebogen lange Backen -mit Kreuzhieb - rostfrei - 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD INOX Spitzzange ESD gebogene lange Backen -mit Hieb - 145mm
B-ESD INOX Spitzzange ESD gebogene lange Backen -mit Hieb - 145mm
Z-ESD Spitzzange ESD gebogene lange Backen -mit Kreuzhieb - 155mm
INOX Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     C3159-4414FP00 RF
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     4414FP00 RF
EAN/GTIN:
     4260311650783
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gebogen

schmitz Elektronik Spitzzange INOX gebogen lange Backen -mit Kreuzhieb -145mm, rostfrei. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle.

Weitere Informationen:
Gewicht:
67 g
Länge:
145 mm
Greifflächen:
mit Kreuzhieb
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Fein-Poliert
Norm:
DIN ISO 9655
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange rostfrei, INOX-Spitzzange rostfrei, Elektronik-Spitzzange rostfrei, Gebogene Zange, ElektronikSpitzzange rostfrei, INOX Zange, FlachRundzange rostfrei, HalbRundzange INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
4222HS22
ab € 33,34*
Ähnlich
Schmitz
4221HS22
ab € 31,41*
Ähnlich
Schmitz
4421HS22
ab € 35,37*
Ähnlich
Schmitz
4231HS22
ab € 31,32*
Ähnlich
Schmitz
4213HS22
ab € 35,38*
Ähnlich
Schmitz
4414HS22
ab € 41,79*
Ähnlich
Schmitz
4212HS22
ab € 33,45*
Ähnlich
Schmitz
4412HS22
ab € 37,57*
Ähnlich
Schmitz
4201HS22
ab € 33,61*
Ähnlich
Schmitz
4411HS22
ab € 35,36*
Ähnlich
Schmitz
4206HS22
ab € 45,81*
Ähnlich
Schmitz
4217HS22
ab € 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.