| |
|
| Artikel-Nr.: C3159-4413FP00 RF Herst.-Nr.: 4413FP00 RF EAN/GTIN: 4260311650776 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Spitzzange INOX gebogene lange Backen -ohne Hieb - 145mm, rostfrei. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 67 g | Länge: | 145 mm | Greifflächen: | ohne Hieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Fein-Poliert | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange rostfrei, INOX-Spitzzange rostfrei, Elektronik-Spitzzange rostfrei, GEbogene Zange, ElektronikSpitzzange rostfrei, INOX Zange, FlachRundzange rostfrei, HalbRundzange INOX |
| | |
| |