| |
|
| Artikel-Nr.: C3159-3407FP00 RF Herst.-Nr.: 3407FP00 RF EAN/GTIN: 4260311650882 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Seitenschneider INOX 110mm mit Hartmetallschneiden ovaler Kopf mit feiner Wate,rostfrei. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle. Schneidwerte für harten Draht : 0.4/26 mm/AWG, mittelharten Draht 0.6/22 mm/AWG, weichen Draht : 1.4/15 mm/AWG, Hinweis zur Drahtqualitäten: - Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 36 g | Länge: | 110 mm | Schneiden: | feine Wate / Hartmetall ca.85 HRC | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Fein-Poliert | Norm: | DIN ISO 9654 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, elektronikseitenschneider schmitz, Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Seitenschneider rostfrei, INOX-Seitenschneider rostfrei, Elektronik-Seitenschneider INOX, Hartmetall, Hartmetallschneider, Seitenschneider rostfrei mit Hartmetallschneiden |
| | |
| |