| |
|
| Artikel-Nr.: C3159-3202HS22 Herst.-Nr.: 3202HS22 EAN/GTIN: 4260311650073 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Seitenschneider ESD 125mm ovaler Kopf mit feiner Wate, durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidwerte für mittelharten Draht : 1.0/18 mm/AWG, weichen Draht 1.5/15 mm/AWG Hinweis zur Drahtqualitäten: - Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 70 g | Länge: | 125 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Schneiden: | feine Wate / zusätzlich Induktiv gehärtet ca.65 HRC | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9654 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, elektronikseitenschneider schmitz, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Seitenschneider ESD, ESD-Seitenschneider ESD, Elektronik-Seitenschneider ESD |
| | |
| |