Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 2 Ovalklebehaken 3 cm Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 2 Ovalklebehaken 3 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann 2 Ovalklebehaken 3 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3058-61216
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     61216
EAN/GTIN:
     4008033612166
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
fackelmann klebehaken
klebe haken

Ovalklebehaken 3 cm aus Edelstahl

Klebehaken kann man in fast allen Bereichen des Haushaltes brauchen. Zum Äufhängen von Gästehandtüchern und Geschirrtüchern beispielsweise. Sie sind dezent und dienen ihrem Zweck. Die kleinen, selbstklebenden Haken aus Edelstahl sind platzsparend und vielseitig einsetzbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ovalklebehaken, Haken, Badhaken, Aufänger, Badzubehör, Küchenzubehör, Handtuchhaken, Türhaken, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
20601
ab € 1,55*
Ähnlich
Fackelmann
16120
ab € 1,56*
Ähnlich
Fackelmann
16121
ab € 1,56*
Ähnlich
Fackelmann
61411
ab € 1,56*
Ähnlich
Fackelmann
61451
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.