Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Saughaken 4,5 cm farblos Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 3 Saughaken 4,5 cm farblos Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann 3 Saughaken 4,5 cm farblos Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-16121
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     16121
EAN/GTIN:
     4008033161213
Suchbegriffe:
Saughaken
fackelmann saughaken
saughaken

Saughaken 4,5 cm farblos

Die farblosen, 4,5 cm großen Saughaken sind vielseitig einsetzbar. Die aus Kunststoff bestehenden Haken können als Handtuchhalter oder zur Befestigung für Lichterketten am Fenster verwendet werden. In einer Packung sind 3 Stück enthalten.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maße:
Ø45 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebehaken, Badhaken, Haken, Aufhänger, Hängen, Haushalt, Geschirrtuch, Handtuch, Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
16120
ab € 1,56*
Zubehör
Fackelmann
20601
ab € 1,55*
Zubehör
Fackelmann
61216
ab € 1,56*
Zubehör
Fackelmann
61451
ab € 1,59*
Zubehör
Fackelmann
61411
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.