Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Eiswürfelformer 2er-Set + 1 Deckel 25x10 cm Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Eiswürfelformer 2er-Set + 1 Deckel 25x10 cm Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Eiswürfelformer 2er-Set + 1 Deckel 25x10 cm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-49353
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     49353
EAN/GTIN:
     4008033493536
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Eiswürfelformer 2er Set + 1 Deckel

Eiskalte Drinks genießen geht nur mit Eiswürfeln. Und um die eisigen Würfel herzustellen, benötigt man einen Eiswürfelformer. Der Kuchen hat seine Backform und die Eiswürfel ihre Eiswürfelform. Gerade an heißen Sommertagen bieten sie die nötige Erfrischung. Der Eiswürfelformer aus Kunststoff ist 25 cm lang und 10 cm breit. Es sind 2 Former im Set vorhanden und ein dazu passender Deckel, außerdem ist er spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Transparent
Maße:
250 mm | 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, Eiswürfel-Form, Eiswürfelform, eiswürfelform fackelmann, eiswürfel bereiter, Eiswürfelformer, Eiswürfel, Eisform, Form, Eiswürfelformer-Set, Zubereiten, Cocktail, Eis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
49368
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.