| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-45984 Herst.-Nr.: 45984 EAN/GTIN: 4008033459846 |
| |
|
| | |
| Eisportionierer Ø 5,5 cm aus Edelstahl Jeder, der Eis mag, hat einen Eisportionierer. Die klassische und robuste Variante von Fackelmann aus Edelstahl ist langlebig und zudem spülmaschinengeeignet. Perfekt für den täglichen Einsatz zuhause und in der Gastronomie. Der Eisportionierer aus Kunststoff und Edelstahl ist 22 cm lang, Ø 5,5 cm breit und ist spülmaschinengeeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Schwarz | Maße: | Ø55 mm | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisformer, Eisportionierer, Eisportionierlöffel, Eisspachtel, Portionierer für Speisen, eisformer fackelmann, eis dipper, Portionierer, Eis, Speiseeis, Theke, Eistheke, Kühltheke, Eiscafe, Eiskugel, Kugel |
| | |
| |