| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-45297 Herst.-Nr.: 45297 EAN/GTIN: 4008033452977 |
| |
|
| | |
| Gemüsehobel 1 Messer grün Gemüse hauchdünn hobeln gelingt nur mit dem richtigen Werkzeug. Der Gemüsehobel von Fackelmann kann nicht nur Scheiben schneiden sondern auch noch Raspeln. Somit enthält das Werkzeug in schlichtem Design mit seiner frischen Farbe gleich zwei wichtige Funktionen. Die Gemüsehobel aus Kunststoff inklusive Edelstahl-Klinge ist perfekt für Scheiben oder zum Raspeln geeignet. Der Hobel ist spülmaschinengeeignet und misst 22x8 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Maße: | 220 mm | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüsereibe, Gourmethobel, Grobreibe, Kronenreibe, Mittelreibe, Rohkost-Raspel, Rohkost-Reibe, Rohkostraspel, Rohkostreibe, Gemüseschäler, Kartoffelschäler, Pendel-Schäler, Pendelschäler, Spargelschäler, Sparschäler, fackelmann gemüsehobel, gemüse reibe, Gemüse, Hobel, Hobeln, Küche, Kochen, Küchenhelfer, Krauthobel, Restehalter, Halter |
| | |
| |