Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Fruchtfliegenfalle 9 cm grün Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Fruchtfliegenfalle 9 cm grün Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Fruchtfliegenfalle 9 cm grün Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-16001
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     16001
EAN/GTIN:
     4008033160018
Suchbegriffe:
Fruchtfliegenfalle
Obstfliegenfalle
Insekten-Falle
Insektenfalle

Fruchtfliegenfalle Kunststoff

Die aus Kunststoff bestehende Furchtfliegenfalle ist für jede noch so gerissene Fruchtfliege ein großes Problem. Mit ihrer Hilfe hat man nicht mehr lange die lästigen Insekten im Haus. Sie misst 9 cm. Der Artikel ist in der Farbe grün erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Maße:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: fackelmann fruchtfliegenfalle, insekten falle, Fruchtfliegen, Fliegen, Falle, Mücken, Insekten, Fliegenklatsche, Haushalt, Obstfliegen, Obst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
44664
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.