Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Spitzzange ESD mit geriffelter Greiffläche, ELORA-4680-MH E 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
logo
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-4680040001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4680040001000
EAN/GTIN:
     4022989128588
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik spitzzange

Ausführung:
für feine, präzise Greif- und Biegearbeiten, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
lange, gerade Backen, halbrunde Spitzen, durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
geriffelte Greiffläche
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Ausführung nach DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
129 g
mit Hieb:
x
Länge:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzzangen, Greifzange, Greifzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.