Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 3/8", Kreuzschlitz, ELORA-3520-PH 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3/8", KREUZSCHLITZ, ELORA-3520-PH 3
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3/8", KREUZSCHLITZ, ELORA-3520-PH 3
kreuzschlitz
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3520000032000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3520000032000
EAN/GTIN:
     4022989088691
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
schraubendrehereinsatz kreuzschlitz...

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA Vanadium Sonderstahl, brüniert
Klinge nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Länge:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz kreuzschlitz, steckschlüsseleinsatz kreuzschlitz 3/8, Kreuzschlitzschraubendreher-Einsatz 3/8, Kreuzschlitzschraubendrehereinsatz 3/8, Schraubendrehereinsatz 3/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.