Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2" lang, TORX®, ELORA-3245-TXL 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2" LANG, TORX®, ELORA-3245-TXL 20
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2" LANG, TORX®, ELORA-3245-TXL 20
innen-torx
12,5
1-2
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3245010251100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3245010251100
EAN/GTIN:
     4022989087458
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
TORX-Steckschlüsseleinsatz
Torx Nuss

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
68 g
Torx-Übereckmaß:
4,43 mm
Länge:
100 mm
l:
62,0 mm
d:
23,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz torx t25, schraubendrehereinsatz torx, schraubendrehereinsatz torx 1/2, Innentorxschraubendreher-Einsatz 1/2, Innentorxschraubendrehereinsatz 1/2, Schraubendrehereinsatz 1/2, Torx, Innentorx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,75*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.