Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2", Ribe®-CV, ELORA-3240-RIB 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", RIBE-CV, ELORA-3240-RIB 8
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", RIBE-CV, ELORA-3240-RIB 8
ribe
12,5
1-2
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3240000122000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3240000122000
EAN/GTIN:
     4022989087137
Suchbegriffe:
Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Innenkeilzah...
Steckschlüsseleinsatz Keilzahn
schraubendrehereinsatz innenkeilzah...

Ausführung:
für RIBE®-CV-Schrauben
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & KG, Schwabach

Weitere Informationen:
Gewicht:
120 g
Gewindedurchmesser:
M12
Länge:
63 mm
l:
25,0 mm
d:
23,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher-Einsatz 1/2, Schraubendrehereinsatz 1/2, Ribe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.