Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2", Ribe®-CV, ELORA-3240-RIB 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", RIBE-CV, ELORA-3240-RIB 8
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", RIBE-CV, ELORA-3240-RIB 8
ribe
12,5
1-2
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3240000082000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3240000082000
EAN/GTIN:
     4022989087113
Suchbegriffe:
Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Innenkeilzah...
Steckschlüsseleinsatz Keilzahn
schraubendrehereinsatz innenkeilzah...

Ausführung:
für RIBE®-CV-Schrauben
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & KG, Schwabach

Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Gewindedurchmesser:
M8
Länge:
63 mm
l:
25,0 mm
d:
23,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher-Einsatz 1/2, Schraubendrehereinsatz 1/2, Ribe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.