Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2" lang,B&S-XZN, ELORA-3230-XZNL 14x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2" LANG, B+S-XZN, ELORA-3230-XZNL 6x100
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2" LANG, B+S-XZN, ELORA-3230-XZNL 6x100
vielzahn
12,5
1-2
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3230010142100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3230010142100
EAN/GTIN:
     4022989087045
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
schraubendrehereinsatz innenvielzah...

Ausführung:
für Innenvielzahnschrauben B &S und XZN
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
Klinge nach DIN 2325
Ausführung nach DIN 2324

Weitere Informationen:
Gewicht:
165 g
Gewindedurchmesser:
M14
Länge:
100 mm
l:
62,0 mm
d:
23,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher-Einsatz 1/2, Schraubendrehereinsatz 1/2, Innenvielzahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,75*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.