Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Vervielfältiger 1/2", 1:3,6, ELORA-2601-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55, ELORA-2601-6
55, ELORA-2601-6
Produktbild
Produktbild
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2601100010000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2601100010000
EAN/GTIN:
     4022989130697
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger elora
drehmomentvervielfältiger

Ausführung:
Planetengetriebe (1-, 2- oder 3-stufig)
vergütete Räder
Dauerfettfüllung
an- und abtriebsseitig gelagert
Überlastsicherung (ein zusätzliches Sonnenrad mit Überlastsicherung ist im Lieferumfang enthalten)
wechselbare Antriebsköpfe
Oberflächen matt verchromt/phosphatiert
für Links- und Rechtslauf
höchstes Drehmoment, hohe Genauigkeit besser als (± 5%)
Achtung, nur für statische Betätigung
in einem wasserdichten Koffer

Weitere Informationen:
Gewicht:
5400 g
max. Ausgangskapazität:
1500 Nm
max. Eingangskapazität:
416 Nm
Antrieb Innenvierkant:
1/2"
Abtriebs-Aussenvierkant:
1"
Drehmoment-Übersetzung:
1:3,6
Getriebeuntersetzung:
4:1
Rücklaufsperre:
-
Durchmesser:
90 mm
Länge:
150 mm
Gewicht ohne Koffer und Abstützung:
3000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 913,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,05*
€ 1.230,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,68*
€ 1.207,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,39*
€ 1.160,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,60*
€ 1.126,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,18*
€ 1.086,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.