Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Umschaltknarre, feinverzahnt 1/2", 14x18 mm, ELORA-2076-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2072-2076
2072-2076
6,3
12,5
1-4
1-2
10
skizze
3-8
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2076000010000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2076000010000
EAN/GTIN:
     4022989083351
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre

Ausführung:
mit kleinem runden Kopf
geschmiedetes, feinverzahntes Rad mit griffiger Metallschaltscheibe
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5°
mit Stiftsicherung
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120, ISO1174, mit Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
339 g
Abtrieb:
1/2"
Aufnahme:
14x18 mm
S<sub>V</sub>:
25 mm
b:
41 mm
h:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 1/2, feinzahn umschaltknarre, Drehmomentschlüssel, Drehmo, Drehmoment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.