Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Schlosserhammer 1670-2, ELORA-1670ST-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEL FÜR SCHLOSSERHAMMER 1670-1/2, ELORA-1670ST-1/2
STIEL FÜR SCHLOSSERHAMMER 1670-1/2, ELORA-1670ST-1/2
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1670100498000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1670100498000
EAN/GTIN:
     4022989104360
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Ingenieurhammer

Ausführung:
für ELORA-Nr. 1670-..., englische Form
Eschenstiel nach DIN 5111

Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Hammerkopfgewicht:
2 lb.
Länge:
375 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1670100237000
ab € 7,88*
Zubehör
Elora
1670100287000
ab € 8,19*
Zubehör
Elora
1670100347000
ab € 9,90*
Zubehör
Elora
1670100387000
ab € 10,98*
Zubehör
Elora
1670100497000
ab € 12,47*
Zubehör
Elora
1670400230000
ab € 0,55*
Zubehör
Elora
1670400280000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1670400340000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1670400380000
ab € 0,87*
Zubehör
Elora
1670400490000
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.