Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Schlosserhammer 1670-1/2, ELORA-1670ST-1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEL FÜR SCHLOSSERHAMMER 1670-1/2, ELORA-1670ST-1/2
STIEL FÜR SCHLOSSERHAMMER 1670-1/2, ELORA-1670ST-1/2
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1670100238000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1670100238000
EAN/GTIN:
     4022989104322
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

Ausführung:
für ELORA-Nr. 1670-..., englische Form
Eschenstiel nach DIN 5111

Weitere Informationen:
Gewicht:
81 g
Hammerkopfgewicht:
1/2 lb.
Länge:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel schlosserhammer, hammerstiel, gerätestiel esche, Schlosserhämmer, Hammer, Hämmer, Stiel, Stiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1670100237000
ab € 7,87*
Zubehör
Elora
1670100287000
ab € 8,21*
Zubehör
Elora
1670100347000
ab € 9,92*
Zubehör
Elora
1670100387000
ab € 11,05*
Zubehör
Elora
1670100497000
ab € 12,53*
Zubehör
Elora
1670400230000
ab € 0,55*
Zubehör
Elora
1670400280000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1670400340000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1670400380000
ab € 0,87*
Zubehör
Elora
1670400490000
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.