Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel, 300 Gramm, ELORA-1665K-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLOSSERHAMMER MIT 3-KOMPONENTEN-HOCHSICHERHEITSSTIEL, 300 GRAMM, ELORA-1665K-300
SCHLOSSERHAMMER MIT 3-KOMPONENTEN-HOCHSICHERHEITSSTIEL, 300 GRAMM, ELORA-1665K-300
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1665003007700
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1665003007700
EAN/GTIN:
     4022989104292
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Produktinformation:

  • Schlagkopf induktiv vergütet

Ausführung:
vibrationsfrei
im Gesenk geschmiedeter Hammerkopf mit Sicherheitskragen
induktiv gehärtet und lackiert
Bahn und Pinne poliert
3 Komponenten Hochsicherheitsstiel mit rutschfestem Gummigriff und einem Kern aus einer Aluminiumlegierung
Stielschutzhülse aus Nylon
mechanisch fixiert durch einen Stahlrundkeil und Epoxidharz
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Hammerkopf nach DIN 1041

Weitere Informationen:
Gewicht:
467 g
Hammerkopfgewicht:
300 g
Länge:
304 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhämmer, Hammer, Hämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1600000017000
ab € 5,88*
Zubehör
Elora
1600000027000
ab € 14,79*
Zubehör
Elora
1600000037000
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.