Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieftreibhammer, ELORA-1616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIEFTREIBHAMMER, ELORA-1616
TIEFTREIBHAMMER, ELORA-1616
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1616000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1616000000000
EAN/GTIN:
     4022989079613
Suchbegriffe:
Treibhammer
treibhammer

Ausführung:
geschmiedet
blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Stiel aus Hickory
Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Hammerkopf Ø:
40 x spitz mm
Länge Hammerkopf:
165 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Tieftreibhammer, Tieftreibhämmer, Hammer, Hämmer, Ausbeulwerkzeug, Ausbeulwerkzeuge, Schlagwerkzeug, Schlagwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.