Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4", Sechskant, ELORA-1455-IN 1/8" AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", SECHSKANT, ELORA-1455-IN 1/8"AF
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", SECHSKANT, ELORA-1455-IN 1/8"AF
innensechskant
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1455110062000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1455110062000
EAN/GTIN:
     4022989078081
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
matt verchromt
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
mit manganphosphatiertem Außensechskant
Innenvierkant nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Ausführung nach DIN 7422

Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, Innensechskant Schraubendreher-Einsatz 1/4, Schraubendrehereinsatz 1/4, Schraubendreher-Einsatz 1/4, Inbus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000700147000
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.