Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4", Schlitz, ELORA-1455-IS 5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", SCHLITZ, ELORA-1455-IS 5,5
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", SCHLITZ, ELORA-1455-IS 5,5
schlitz
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1455020552000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1455020552000
EAN/GTIN:
     4022989077190
Suchbegriffe:
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Schlitz
Steckschlüsseleinsatz Schlitz
schraubendrehereinsatz schlitz 1/4

Ausführung:
für Schlitzschrauben
matt verchromt
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
mit manganphosphatierter Klinge
Klingenmaße nach DIN ISO 2380-1 Form B

Weitere Informationen:
Gewicht:
11 g
Klingenmaß:
1,0 x 5,5 mm
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz schlitz, Schlitzschraubendreher-Einsatz 1/4, Schlitzschraubendrehereinsatz 1/4, Schraubendrehereinsatz 1/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000700147000
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.