Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb für Werkzeugwagen Super Caddy und ToolJet, ELORA-1220-PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1110SH
1110SH
1220-PK
1110DH
1110MH
1110SD
1110KH
1220-PH
1220-DH
1220-AS220
1220-AS300
1220-KT
1220-RW
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1220800016000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1220800016000
EAN/GTIN:
     4022989141624
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Produktinformation:
Papierkorb

Ausführung:
zur Bestückung von Rück- und Seitenwänden der Werkstattwagen ELORA-Nr. 1220-L7, 1220-L8 und 1225-L7
die Zubehörteile können mit Hilfe der Euro-Lochung 10 x 38 mm (Lochquadrate 10 x 10 mm, Lochmitte - Lochmitte 38 x 38 mm) befestigt werden
Werkzeughalter aus hochwertigem Stahlblech, 1,25 mm dick
1110 KH aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
2860 g
Maße BxHxT:
300x300x250
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Werkzeugwagen-Papierkorb, abfall korb, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Elora Super Caddy, Elora ToolJet, fahrbare Werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 969,17*
Zubehör
Elora
1220000006008
ab € 630,88*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.