Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühkerzen-Knarrenschlüssel, ELORA-1115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNARRENSCHLÜSSEL, ELORA-1115
KNARRENSCHLÜSSEL, ELORA-1115
sechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1115000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1115000000000
EAN/GTIN:
     4022989095460
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Ausführung:
zum Aus- und Einbau von Glühkerzen bei engen Platzverhältnissen
gebogene Ausführung, umschaltbar
matt verchromt, poliert
Spezialstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
159 g
Sechskant:
8 x 12 mm
Länge:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarrenringschlüssel gekröpft, knarren ringschlüssel, elora knarrenschlüssel, Glühkerzenknarrenschlüssel, Glühkerzenschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.