Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, ELORA-1094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABISOLIERZANGE, ELORA-1094
ABISOLIERZANGE, ELORA-1094
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1094000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1094000000000
EAN/GTIN:
     4022989712992
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 6mm2

Ausführung:
für Kabelquerschnitte von 0,2-6,0 mm²
selbsteinstellend auf Kabeldurchmesser
mit Längsanschlag für Abisolierlängen von 5-12 mm
integrierter Seitenschneider für Kabel bis Ø 2,0 mm
Klingen aus gehärtetem Spezialstahl
Griffe aus schwarzem Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
126 g
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, abisolierzange elora, Kabelisolierer, Abisolierer, Kabelentmanteler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.