Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Einringschlüssel, tief gekröpft, ELORA-988-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
988
988
1000v
mig
vde
gs
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0988000102100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0988000102100
EAN/GTIN:
     4022989135180
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gekröpft
einringschlüssel

Ausführung:
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900
geprüft nach EN/IEC 60900:2004, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Schlüsselweite:
10 mm
000:
x V
VDE:
x
GS:
x
Länge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, VDE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.