Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 3/8", TORX®, 12-teilig 9-50 mm, ELORA-870-TXU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8", TORX®, 12-teilig 9-50MM, ELORA-870-TXU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8", TORX®, 12-teilig 9-50MM, ELORA-870-TXU
innentorx
10
3-8
mig
innen-torx-save
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0870520102100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0870520102100
EAN/GTIN:
     4022989974925
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Einsätze:
Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben
3244-TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm
-
Zubehör:
Verlängerung 125 mm 870-35

Ausführung:
12-teilig
passend für Innen-TORX®-Schrauben bzw. Innen-TORX®-Sicherheits-Schrauben
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Einsätze:
Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben 3244-TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm
Zubehör:
Verlängerung 125 mm 870-35
Gewicht:
1378 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 870-1D
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, elora steckschlüssel-satz 3/8", stecknuss innen-torx, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz, Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 150,50*
€ 179,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 150,41*
€ 178,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 142,84*
€ 169,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 135,17*
€ 160,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 122,00*
€ 145,18
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3244010092000
ab € 8,05*
Zubehör
Elora
3244010102000
ab € 8,01*
Zubehör
Elora
3244010152000
ab € 8,05*
Zubehör
Elora
3244010202000
ab € 7,33*
Zubehör
Elora
3244010252000
ab € 7,33*
Zubehör
Elora
3244010272000
ab € 7,40*
Zubehör
Elora
3244010302000
ab € 7,38*
Zubehör
Elora
3244010402000
ab € 7,99*
Zubehör
Elora
3244010452000
ab € 7,99*
Zubehör
Elora
3244010502000
ab € 8,12*
Zubehör
Elora
3244000092000
ab € 6,57*
Zubehör
Elora
3244000102000
ab € 6,59*
Zubehör
Elora
3244000152000
ab € 6,57*
Zubehör
Elora
3244000202000
ab € 6,57*
Zubehör
Elora
3244000252000
ab € 6,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.