Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Einsatz 1.1/2", extra tief, 6-kant, ELORA-793LT-4.5/8" AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/4", EXTRA TIEF, ELORA-792LT-17MM
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/4", EXTRA TIEF, ELORA-792LT-17MM
sechskant
40
1-12
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0793120755100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0793120755100
EAN/GTIN:
     4022989137597
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Innenvierkant nach DIN 3121-H 40, ISO1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
14300 g
Länge:
170 mm
l:
67 mm
d:
165 mm
d2:
127 mm
Sicherungsstift:
7934-116
Sicherungsring:
7933-116
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, elora kraftschraubereinsatz, Impact, Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsätze, Impact 1.1/2, Kraftschraubereinsatz 1.1/2, Kraftschraubereinsätze 1.1/2, Kraftschrauber-Einsatz 1.1/2, Kraftschrauber-Einsätze 1.1/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,06*
€ 1.295,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,08*
€ 1.260,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,88*
€ 1.164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,07*
€ 1.084,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,19*
€ 1.068,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.