Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Einsatz 1.1/2", extra tief, 6-kant ELORA-793LT-115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/4", EXTRA TIEF, ELORA-792LT-17MM
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/4", EXTRA TIEF, ELORA-792LT-17MM
sechskant
40
1-12
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0793021155100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0793021155100
EAN/GTIN:
     4022989136316
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Innenvierkant nach DIN 3121-H 40, ISO1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
12295 g
Länge:
160 mm
l:
67 mm
d:
160 mm
d2:
127 mm
Sicherungsstift:
7933-116
Sicherungsring:
7934-116
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, elora kraftschraubereinsatz, Impact, Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsätze, Impact 1.1/2, Kraftschraubereinsatz 1.1/2, Kraftschraubereinsätze 1.1/2, Kraftschrauber-Einsatz 1.1/2, Kraftschrauber-Einsätze 1.1/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,30*
€ 1.284,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,37*
€ 1.246,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,78*
€ 1.150,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,94*
€ 1.069,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,88*
€ 1.051,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.