Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Einsatz 1", extra tief, 6-kant, ELORA-792LT-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1", EXTRA TIEF, ELORA-792LT-21MM
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1", EXTRA TIEF, ELORA-792LT-21MM
sechskant
25
1
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0792020225100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0792020225100
EAN/GTIN:
     4022989068952
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Innenvierkant nach DIN 3121-H 25, ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
973 g
Länge:
110 mm
l:
19 mm
d:
39,5 mm
d2:
54 mm
Sicherungsstift:
7923-45
Sicherungsring:
7924-44
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1" sw22, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, Impact, Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsätze, Impact 1 Zoll, Kraftschraubereinsatz 1 Zoll, Kraftschraubereinsätze 1 Zoll, Kraftschrauber-Einsatz 1 Zoll, Kraftschrauber-Einsätze 1 Zoll, Impact 1", Kraftschraubereinsatz 1", Kraftschrau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.