Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Steckschlüssel-Satz 3/4", 5-teilig, ELORA-791 S5


Menge:  Satz  
Produktinformationen
791-s5
791-s5
sechskant
20
3-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0791500505100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0791500505100
EAN/GTIN:
     4022989130871
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Inhalt:
Kraftschrauber-Einsätze 3/4''
791- 19, 24, 27, 30, 32 mm

Ausführung:
für Maschinenschrauber
in einem schwarzen Metallkasten mit OMS-Schaumstoffeinlage
Innenvierkant nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
Werkzeuge aus Sonderstahl, phosphatiert

Weitere Informationen:
Inhalt:
Kraftschrauber-Einsätze 3/4'' 791- 19, 24, 27, 30, 32 mm
Gewicht:
2850 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,23*
€ 118,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 98,18*
€ 116,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,32*
€ 113,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 92,46*
€ 110,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 79,01*
€ 94,02
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.