| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0790500605100 Herst.-Nr.: 0790500605100 EAN/GTIN: 4022989130840 |
| |
|
| | |
| Inhalt: Kraftschrauber-Einsätze 1/2'' 790- 10, 13, 17, 19, 24 mm Kraftschrauber-Verlängerung 1/2'' 7901-125 Ausführung: für Maschinenschrauber in einem schwarzen Metallkasten mit OMS-Schaumstoffeinlage Werkzeuge aus Sonderstahl, phosphatiert Vierkant nach DIN 3121, Form F und G, ISO 1174 Weitere Informationen: | | Inhalt: | Kraftschrauber-Einsätze 1/2'' 790- 10, 13, 17, 19, 24 mm Kraftschrauber-Verlängerung 1/2'' 7901-125 | Gewicht: | 1262 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Impact, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten |
| | |
| |