Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kant+in+TORX®, 30-teilig 10-50 mm, ELORA-771-LMITTXU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 6-KANT+IN+TORX®, 27-teilig 10-50MM, ELORA-771-LMITXU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 6-KANT+IN+TORX®, 27-teilig 10-50MM, ELORA-771-LMITXU
770-L1D
sechskant
Innensechskant
innen-torx
innen-torx-save
12,5
1-2
770-L1K
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0771510702000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771510702000
EAN/GTIN:
     4022989606901
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
771-LM 10, 11,12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm
Schraubendreher-Einsätze
3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
TORX®-Schraubendreher-Einsätze
3245-TTX 30, 40, 45, 50
-
Zubehör:
Verlängerung 125 mm 770-L5
Verlängerung 250 mm 770-L6
Kardangelenk 770-L7

Ausführung:
30-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM 10, 11,12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm Schraubendreher-Einsätze 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 TORX®-Schraubendreher-Einsätze 3245-TTX 30, 40, 45, 50
Zubehör:
Verlängerung 125 mm 770-L5Verlängerung 250 mm 770-L6Kardangelenk 770-L7
Gewicht:
4700 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-L1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/2" 27 teilig, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz, Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 269,42*
€ 320,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 264,44*
€ 314,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 251,52*
€ 299,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 232,13*
€ 276,23
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 223,53*
€ 266,00
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3210000042000
ab € 5,05*
Zubehör
Elora
3210000052000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000062000
ab € 5,04*
Zubehör
Elora
3210000072000
ab € 5,04*
Zubehör
Elora
3210000082000
ab € 5,10*
Zubehör
Elora
3210000092000
ab € 5,11*
Zubehör
Elora
3210000102000
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
3210000122000
ab € 5,57*
Zubehör
Elora
3210000142000
ab € 6,09*
Zubehör
Elora
3210000172000
ab € 6,16*
Zubehör
Elora
3210000192000
ab € 6,56*
Zubehör
Elora
3210000222000
ab € 10,07*
Zubehör
Elora
0770003502000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
0770004002000
ab € 6,69*
Zubehör
Elora
0770005002000
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.