Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzen-Steckschl.-einsatz 1/2", mit Magnet, sechskant, 771-LMG 18 mm (11/16"af)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZÜNDKERZEN-STECKSCHL.-EINSATZ 1/2", MIT MAGNET, SECHSKANT, 771-LMG 16MM (5/8"AF)
ZÜNDKERZEN-STECKSCHL.-EINSATZ 1/2", MIT MAGNET, SECHSKANT, 771-LMG 16MM (5/8"AF)
12,5
mig
1-2
sechskant
zündkerze
magnet
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0771031802300
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771031802300
EAN/GTIN:
     4022989064572
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz

Ausführung:
extra tief, mit Dauermagnet
verchromt, poliert
gerändelt
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
175 g
Schlüsselweite:
18,0 (11/16 AF) mm
Gewindedurchmesser an Zündkerzen:
M12
Durchmesser:
25 mm
Länge:
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.