Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 3/4", zwölfkant, 21-teilig 21-50 mm, ELORA-770-S15 MU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4", ZWÖLFKANT, 21-teilig 21-50MM, ELORA-770-S15MU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4", ZWÖLFKANT, 21-teilig 21-50MM, ELORA-770-S15MU
770-S1U
zwölfkant
20
3-4
sechskant
Made in Germany
770-S1ZI
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770580202000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770580202000
EAN/GTIN:
     4022989062981
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze
770-SM 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 50 mm
-
Zubehör:
Gelenkgriff 770-S2
Quergriff mit Gleitstück 770-S3
Verlängerung 200 mm 770-S4
Verlängerung 400 mm 770-S5
Kardangelenk 770-S6

Ausführung:
21-teilig
in einem schwarzen Metallkasten
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-SM 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 50 mm
Zubehör:
Gelenkgriff 770-S2 Quergriff mit Gleitstück 770-S3 Verlängerung 200 mm 770-S4 Verlängerung 400 mm 770-S5 Kardangelenk 770-S6
Gewicht:
17800 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-S1U
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ratschenkasten 3/4" 21-tlg, einhand knarrensatz, knarrenkasten 3/4", Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 636,05*
€ 756,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 606,97*
€ 722,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 572,47*
€ 681,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 560,64*
€ 667,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 542,28*
€ 645,31
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770020102000
ab € 98,22*
Zubehör
Elora
0770020112100
ab € 58,93*
Zubehör
Elora
0770020202000
ab € 55,69*
Zubehör
Elora
0770020302000
ab € 27,10*
Zubehör
Elora
0770021502000
ab € 14,59*
Zubehör
Elora
0770020402000
ab € 17,28*
Zubehör
Elora
0770020502000
ab € 25,51*
Zubehör
Elora
0770020602000
ab € 51,08*
Zubehör
Elora
0770110282000
ab € 8,15*
Zubehör
Elora
0770110302000
ab € 8,15*
Zubehör
Elora
0770110312000
ab € 8,30*
Zubehör
Elora
0770110322000
ab € 8,45*
Zubehör
Elora
0770110332000
ab € 8,76*
Zubehör
Elora
0770110342000
ab € 8,77*
Zubehör
Elora
0770110352000
ab € 8,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.