Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", TORX®, 11-teilig 20-60 mm, ELORA-770-KTXU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", TORX®, 11-teilig 20-60MM, ELORA-770-KTXU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", TORX®, 11-teilig 20-60MM, ELORA-770-KTXU
770-L1D
innen-torx
12,5
1-2
770-L1K
Made in Germany
innen-torx-save
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770551302100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770551302100
EAN/GTIN:
     4022989963745
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Einsätze:
TORX®-Schraubendreher-Einsätze
3245-TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
-
Zubehör:
Verlängerung 125 mm 770-L5

Ausführung:
11-teilig
passend für Innen-TORX®bzw. Innen-TORX®-Sicherheitsschrauben
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Einsätze:
TORX®-Schraubendreher-Einsätze 3245-TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
Zubehör:
Verlängerung 125 mm 770-L5
Gewicht:
2400 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-L1D
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2" steckschlüsselsatz 11-teilig, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz, Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,63*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 172,38*
€ 205,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 170,59*
€ 203,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 161,89*
€ 192,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 150,74*
€ 179,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 139,63*
€ 166,16
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770000902000
ab € 43,87*
Zubehör
Elora
0770003502000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
0770004002000
ab € 6,71*
Zubehör
Elora
0770005002000
ab € 7,25*
Zubehör
Elora
0770006002000
ab € 9,78*
Zubehör
Elora
0770006602000
ab € 14,89*
Zubehör
Elora
3245000201000
ab € 8,36*
Zubehör
Elora
3245000251000
ab € 8,34*
Zubehör
Elora
3245000271000
ab € 8,30*
Zubehör
Elora
3245000301000
ab € 8,31*
Zubehör
Elora
3245000401000
ab € 9,18*
Zubehör
Elora
3245000451000
ab € 9,20*
Zubehör
Elora
3245000501000
ab € 9,23*
Zubehör
Elora
3245000551000
ab € 10,98*
Zubehör
Elora
3245000601000
ab € 10,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.