Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", Innen-Sechskant, 12-teilig 4-19 mm, ELORA-770-KINMK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", INNEN-SECHSKANT, 12-teilig 4-19MM, ELORA-770-KINMU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", INNEN-SECHSKANT, 12-teilig 4-19MM, ELORA-770-KINMU
innensechskant
12,5
1-2
770-L1D
770-L1K
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770550302900
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770550302900
EAN/GTIN:
     4022989108160
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze
3210-IN 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
-
Zubehör:
Verlängerung 125 mm 770-L5

Ausführung:
INM=12-teilig, INA=9-teilig
für Innensechskantschrauben
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
Ausführung nach DIN 7422
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze 3210-IN 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Zubehör:
Verlängerung 125 mm 770-L5
Gewicht:
2500 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-L1K
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2" steckschlüsselsatz 12-teilig, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 131,68*
€ 156,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 131,12*
€ 156,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 124,52*
€ 148,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 120,95*
€ 143,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 105,76*
€ 125,85
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3210000042000
ab € 5,02*
Zubehör
Elora
3210000052000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000062000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000072000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000082000
ab € 5,10*
Zubehör
Elora
3210000092000
ab € 5,11*
Zubehör
Elora
3210000102000
ab € 5,28*
Zubehör
Elora
3210000122000
ab € 5,58*
Zubehör
Elora
3210000142000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
3210000172000
ab € 6,22*
Zubehör
Elora
3210000192000
ab € 6,55*
Zubehör
Elora
3210000222000
ab € 10,07*
Zubehör
Elora
3210100092000
ab € 5,51*
Zubehör
Elora
3210100112000
ab € 5,50*
Zubehör
Elora
3210100132000
ab € 5,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.