Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", Innen-Sechskant, Titan, 9-teilig 4-19 mm, ELORA-770-INMTIN


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", INNEN-SECHSKANT TITAN, 9-teilig 4-19MM, ELORA-770-INMTIN
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", INNEN-SECHSKANT TITAN, 9-teilig 4-19MM, ELORA-770-INMTIN
innensechskant
12,5
1-2
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770550202500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770550202500
EAN/GTIN:
     4022989096993
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
Innen-Sechskant-Schraubendreher-Einsätze titanbeschichtet
IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

Ausführung:
INM=9-teilig, INA=7-teilig, INMTIN=9-teilig, titanbeschichtet
für Innensechskantschrauben
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
Ausführung nach DIN 7422

Weitere Informationen:
Inhalt:
Innen-Sechskant-Schraubendreher-Einsätze titanbeschichtet IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 9 teilig 1/2 zoll, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz, Titan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 122,69*
€ 146,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 121,90*
€ 145,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 115,61*
€ 137,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 113,30*
€ 134,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 98,08*
€ 116,72
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3210000042000
ab € 5,02*
Zubehör
Elora
3210000052000
ab € 5,03*
Zubehör
Elora
3210000062000
ab € 5,06*
Zubehör
Elora
3210000072000
ab € 5,02*
Zubehör
Elora
3210000082000
ab € 5,12*
Zubehör
Elora
3210000092000
ab € 5,11*
Zubehör
Elora
3210000102000
ab € 5,27*
Zubehör
Elora
3210000122000
ab € 5,58*
Zubehör
Elora
3210000142000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
3210000172000
ab € 6,21*
Zubehör
Elora
3210000192000
ab € 6,58*
Zubehör
Elora
3210000222000
ab € 10,07*
Zubehör
Elora
3210100092000
ab € 5,52*
Zubehör
Elora
3210100112000
ab € 5,51*
Zubehör
Elora
3210100132000
ab € 5,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.