Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkaufsständer "Big Spender" , leer, ELORA-770-KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERKAUFSSTÄNDER "BIG SPENDER" , LEER, ELORA-770-KS
VERKAUFSSTÄNDER "BIG SPENDER" , LEER, ELORA-770-KS
770-as
12-5
1-2
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770510306000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770510306000
EAN/GTIN:
     4022989060970
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer

Produktinformation:
leeere Aufsteckschale für die optimale Präsentation von 3/8" und 1/2" Steckschlüssel-Einsätzen.

Ausführung:
für Steckschlüssel-Einsätze 3/8 und 1/2-Vierkantantrieb
mit 30 Trennleisten
pulverbeschichtet
Einsätze: Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Einsätze: 1/2"-Vierkantantrieb nach DIN 3120/ ISO 1174, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
8500 g
Breite:
470 mm
Spanntiefe:
320 mm
Höhe:
234 mm
Weitere Suchbegriffe: theken aufsteller, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.