Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange mit 2K-Griffschutzhüllen, ELORA-494S-0,5BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABISOLIERZANGE MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-494S-0,5BI
ABISOLIERZANGE MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-494S-0,5BI
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0494000052000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0494000052000
EAN/GTIN:
     4022989051336
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange elora

Ausführung:
Messer stellen sich selbst auf abzuisolierenden Drahtdurchmesser ein
für Drähte von Ø 0,5 - 5,0 mm
zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern
rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
verchromt, poliert
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
215 g
Länge:
160 mm | 6,25 Zoll
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Abisolierer, Zange, Zangen, Quatrolit, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeuge, Abisolierzangen, Kabelentmanteler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.