| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0494000002000 Herst.-Nr.: 0494000002000 EAN/GTIN: 4022989051268 |
| |
|
| | |
| Ausführung: durch Feder selbstöffnend V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von Kunststoffisolierung von ein- und mehrdrähtigen Leitern Öffnungsbegrenzung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch die Stellschraube mit Kontermutter für Drähte von Ø 0,8 - 6,0 mm rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen verchromt, poliert ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 199 g | Länge: | 160 mm | 6,25 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Abisolierer, Zange, Zangen, Quatrolit, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeuge, Abisolierzangen, Kabelentmanteler |
| | |
| |