Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinttreiber-Satz in einem Holzständer, 6-teilig, ELORA-271S


Menge:  Satz  
Produktinformationen
271S
271S
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0271500606000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0271500606000
EAN/GTIN:
     4022989044048
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
splintentreiber satz

Inhalt:
je 1 Splinttreiber:
271-150 x 2 mm
271-150 x 3 mm
271-150 x 4 mm
271-150 x 5 mm
271-150 x 6 mm
271-150 x 8 mm

Ausführung:
6-teilig
in einem Holzständer
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsseite geschliffen und geölt
Schaft schwarz lackiert
ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
nach DIN 6450

Weitere Informationen:
Inhalt:
je 1 Splinttreiber: 271-150 x 2 mm 271-150 x 3 mm 271-150 x 4 mm 271-150 x 5 mm 271-150 x 6 mm 271-150 x 8 mm
Gewicht:
583 g
Weitere Suchbegriffe: Splinttreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,75*
€ 37,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,95*
€ 36,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,73*
€ 34,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,15*
€ 33,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,03*
€ 32,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,77*
€ 27,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.