Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilen- und Raspelheft, ELORA-255K-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEILEN- UND RASPELHEFT, ELORA-255K-90
FEILEN- UND RASPELHEFT, ELORA-255K-90
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0255021107100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0255021107100
EAN/GTIN:
     4022989117100
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft

Ausführung:
2-Komponenten-Heft als Ersatzteil für ELORA-Nr. 207, 208, 246, 247, 248, 1344, 1345, 1346

Weitere Informationen:
Gewicht:
36 g
für Feilenblattlänge:
200 mm | 8 Zoll
Länge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Feilenhefte, Feile, Feilen, Raspelheft, Raspelhefte, Feilengriffe, Raspelgriff, Raspelgriffe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1344212000000
€ 16,25*
Zubehör
Elora
1344212500000
€ 18,88*
Zubehör
Elora
1344222000000
€ 16,89*
Zubehör
Elora
1344222500000
€ 21,05*
Zubehör
Elora
1345222000000
€ 14,02*
Zubehör
Elora
1345222500000
€ 17,68*
Zubehör
Elora
1346222000000
€ 13,60*
Zubehör
Elora
1346222500000
€ 15,23*
Zubehör
Elora
0207211501000
€ 9,53*
Zubehör
Elora
0207212001000
€ 11,24*
Zubehör
Elora
0207212501000
€ 14,51*
Zubehör
Elora
0207221501000
€ 9,74*
Zubehör
Elora
0207222001000
€ 11,52*
Zubehör
Elora
0207222501000
€ 15,14*
Zubehör
Elora
0207231501000
€ 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.