Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Raspel, 1/2-Schlicht Hieb 2, ELORA-1344-2x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HALBRUNDRASPEL, BASTARD HIEB 1, ELORA-1344-1x250
HALBRUNDRASPEL, BASTARD HIEB 1, ELORA-1344-1x250
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1344222000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1344222000000
EAN/GTIN:
     4022989114536
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel

Ausführung:
allseitig gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7263, Form C

Weitere Informationen:
Gewicht:
172 g
Hieb:
1/2-Schlicht, Hieb 2
Klingenlänge:
200 mm | 8 Zoll
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: holzraspel, Halbrundraspeln, Halbrundraspel, Raspel, Raspeln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.