Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feile, 1/2-Schlicht Hieb 2, ELORA-207-2x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREIKANTFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA207-1x150
DREIKANTFEILE, BASTARD HIEB 1, ELORA207-1x150
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0207222001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0207222001000
EAN/GTIN:
     4022989113997
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant

Ausführung:
allseitig gehauenes Blatt
stumpf auslaufend
2 Komponenten-Heft
Ausführung nach DIN 7261, Form C

Weitere Informationen:
Gewicht:
184 g
Hieb:
1/2-Schlicht, Hieb 2
Klingenlänge:
200 mm | 8 Zoll
Gesamtlänge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: dreikantfeile, Feile, Feilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.