Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift, ELORA-229D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHSTIFT, ELORA-229D
DREHSTIFT, ELORA-229D
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0229000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0229000000000
EAN/GTIN:
     4022989041030
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift elora
drehstift durchmesser 8mm

Ausführung:
für Zündkerzenschlüssel ELORA-Nr. 218, 219, 220
gehärtet, matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
74 g
Ø mm:
8 mm
Länge:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel drehstift, Drehstifte, Zündkerzenschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0218016271000
ab € 9,17*
Zubehör
Elora
0220016141000
ab € 5,05*
Zubehör
Elora
0220016271000
ab € 9,14*
Zubehör
Elora
0219000000000
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.