Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel, klein, ELORA-146A-5/8"x5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOPPELMAULSCHLÜSSEL, ELORA-146-5/32"x5/32"AF
DOPPELMAULSCHLÜSSEL, ELORA-146-5/32"x5/32"AF
logo
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0146100261000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0146100261000
EAN/GTIN:
     4022989026600
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)

Ausführung:
für schwierige Anwendungsbereiche
kleine Ausführung
gleiche Schlüsselweiten
extra dünne, geschliffene Köpfe
versetzte Maulstellung
verchromt, poliert
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Länge:
156 mm
h:
32,4 mm
t:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppelmaulschlüssel (zoll), Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.