Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel, klein, ELORA-146-17x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOPPELMAULSCHLÜSSEL, ELORA-146-4x4MM
DOPPELMAULSCHLÜSSEL, ELORA-146-4x4MM
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0146001701000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0146001701000
EAN/GTIN:
     4022989026440
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium

Ausführung:
für schwierige Anwendungsbereiche
kleine Ausführung
gleiche Schlüsselweiten
extra dünne, geschliffene Köpfe
versetzte Maulstellung
verchromt, poliert
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Länge:
156 mm
h:
32,4 mm
t:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel elora, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.